iPad Air 11インチ(M3 / M2)/ iPad Air(第5 / 4世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース メランジグレー

iPad Air 11インチ(M3 / M2)/ iPad Air(第5 / 4世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース メランジグレー - トリニティ

素材感を楽しめるファブリック

用途ファブリックの蓋と背面PCケースのハイブリッド構造内容量1個
注意
※動画視聴やタイピングに最適、2段階スタンド
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60223156TRR-IPD24AS-FS-MGGY
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする