曜日別特売

溶剤系 フッ素系離型剤

溶剤系 フッ素系離型剤 - ユニケム

溶剤系のフッ素系離型剤です。ノンシリコーンタイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。

用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。有効成分0.03危険等級溶剤イソヘキサン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(12kg)
注意
※・ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
※・当製品は一般産業用ですので、 医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60222901UR-120
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする