ユニケム
溶剤系 フッ素系離型剤
溶剤系のフッ素系離型剤です。シリコーン配合タイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。
用途
ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型
使用方法
1~10倍を目安に希釈してご使用ください。
有効成分
0.03
危険等級
Ⅱ
溶剤
イソヘキサン
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
12000mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(12kg)
関連資料:
カタログ(0.42MB)
注意
※・ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
※・当製品は一般産業用ですので、 医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60222885
UR-102
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください