ベースダウンライト 一般鏡面マットコーン Φ200

ベースダウンライト 一般鏡面マットコーン Φ200 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 一般鏡面マットコーン Φ200 - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 一般鏡面マットコーン Φ200 - ENDO(遠藤照明)

最大160.1lm/W、業界トップクラスの高効率で省エネに貢献
豊富なバリエーションであらゆる空間に対応
器具光束が大幅アップし、明るさTYPE名称を一新
消費効率も向上し、省エネ・コスト削減に貢献
LEDバージョンアップにより、価格は従来のままで器具光束最大16%アップを実現。
光束アップに合わせて明るさTYPE名称を一新しています。
また、消費効率は最大160.1lm/Wの業界最高レベル達成。
脱炭素社会の実現に大きく貢献します。
リプレイスに最適な幅広枠
通常より枠幅が広い幅広枠タイプをご用意しています。
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。(対象器具にはピクト表示しています)
鏡面マットコーン:カットオフアングル30°の鏡面マットコーンは天井面の不快なグレア(まぶしさ)を軽減することができ、柔らかな点灯感で上質な光空間をつくり出します。

仕様LEDモジュール付材質枠:アルミ(白艶消)/コーン:アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)非調光:54.7/無線調光:55.4埋め込み深さ(mm)95入数(個)1光色温白色明るさ8000TYPE埋込穴(Φmm)200定格光束(Lm)7633幅広枠LED交換不可電源ユニット別売(別置形)断熱性不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60223488ERD9832S
47,500
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする