マグネットホルダー 回転基台貼付式

マグネットホルダー 回転基台貼付式 - 多摩電子マグネットホルダー 回転基台貼付式 - 多摩電子マグネットホルダー 回転基台貼付式 - 多摩電子マグネットホルダー 回転基台貼付式 - 多摩電子マグネットホルダー 回転基台貼付式 - 多摩電子

回転機構を備えた台座で貼り付けた後でも360°回転可能。
MagSafe対応スマートフォンのホールドに便利なマグネットホルダー。
MagSafe非対応のスマートフォンやスマホケースもホールド可能にできるメタルリング1枚付き。
お好みの位置に合わせて約7cm伸縮可能なロングアーム採用。

材質メタルリング:マンガン鋼寸法(mm)メタルリング:約Φ55ブラック材質(本体)ABS+PC 他質量(g)メタルリング:約2本体質量(g)約144内容量1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60224005TKR32SLK
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする