ミツギロン
とり去~る ブラック
強力磁石で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、害鳥を寄せ付けにくくします。
用途
ベランダ・果樹園・鳥の被害でお困りの場所に。
磁気の効果は半永久的です。
ホログラムが光を反射して鳥を警戒させます。
材質
本体:ABS樹脂、磁石:フェライト磁石、シール:PET
幅(mm)
113
色
ブラック
高さ(mm)
12
タイプ
磁力(3000ガウス)
奥行(mm)
90
注意
※設置場所や使用状況によって効果は異なります。
※鳥の種類によっては効果が無い場合があります。(すずめ、ムクドリ)
※磁場の強い場所で生育した鳥には効果がない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60227478
EG-90
1個
692-6757
吊下げ紐60cm×1本
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60227487
EG-91
1パック(2個)
692-6758
吊下げ紐60cm×2本
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください