PD20Wカーチャージャー USB-C+A

PD20Wカーチャージャー USB-C+A - 多摩電子PD20Wカーチャージャー USB-C+A - 多摩電子PD20Wカーチャージャー USB-C+A - 多摩電子PD20Wカーチャージャー USB-C+A - 多摩電子PD20Wカーチャージャー USB-C+A - 多摩電子

最大20WのUSB PD(USB Power Delivery)対応USB-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。
ブルーに光る通電表示LED搭載。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。

材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約20出力[USB-C] 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A PPS:DC5V-11V 2A、[USB-A] 最大DC5V 2.4A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×62×26ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60223978TKP152UCK
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする