曜日別特売

PD30Wカーチャージャー USB-C+C

PD30Wカーチャージャー USB-C+C - 多摩電子PD30Wカーチャージャー USB-C+C - 多摩電子PD30Wカーチャージャー USB-C+C - 多摩電子PD30Wカーチャージャー USB-C+C - 多摩電子PD30Wカーチャージャー USB-C+C - 多摩電子

最大30WのUSB PD対応 USB-Cポートを2ポート搭載。2台同時にUSB PD充電が可能な車載充電器。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
通電表示LED搭載。

材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約28出力各ポート最大30W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 2.5A PPS:DC5V-11V 3A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×65×31.5ポートUSB-C(USB Power Delivery)×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60223987TKP154C2K
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする