曜日別特売

スパイラルシリコンケーブル CtoC 2m(カームブルー)

スパイラルシリコンケーブル CtoC 2m(カームブルー) - CIOスパイラルシリコンケーブル CtoC 2m(カームブルー) - CIOスパイラルシリコンケーブル CtoC 2m(カームブルー) - CIOスパイラルシリコンケーブル CtoC 2m(カームブルー) - CIOスパイラルシリコンケーブル CtoC 2m(カームブルー) - CIO
付属品取扱説明書(日本語/English)適合急速充電規格:PD3.1 / PD EPR / 5A対応カームブルーサイズ2m対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro、iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、ノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機など、iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / Nintendo Switchなどのゲーム機 / 30W対応のノートPCなど、CIO NovaPort TRIOⅡ 140W PD3.1 3ポート 急速充電器 [世界最小級 CIO独自技術 NovaIntelligence NovaEngine搭載] USB-C×3 ACアダプター コンセント 軽量 Macbook Pro Windows iPhone 15 / 16 Android Galaxy iPad転送速度(Mbps)最大480(理論値)ポートUSB-C to USB-C映像出力非対応USBUSB-PD3.1 EPR 240WUSB規格USB2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60223759CIO-SLSC30000-CC2-CB
2,506
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする