〈からだにやさしいオリゴ糖使用〉発酵バターを14%使用。豊かなバターの味わいとサクサクした軽い食感が楽しめます。小麦胚芽や、とうもろこし由来などの食物繊維といったこだわりの素材を使用。1袋食べても糖質10g以下。からだに気を配りながら、食べることを楽しめるビスケットです。
成分栄養成分1袋(31g)当たり:エネルギー 150kcal、たんぱく質 2.4g、脂質 9.5g、炭水化物 18.3g、糖質 9.2g、食物繊維 9.1g、食塩相当量 0.27g、参考値 製品1袋(31g)当たり:乳糖果糖オリゴ糖 2.0g、カリウム 39mg、リン 49mg賞味期限(メーカーの製造日より)12ヶ月原材料小麦粉(国内製造)、発酵バター、乳糖果糖オリゴ糖、ショートニング、マカダミアナッツパウダー、小麦たんぱく、イヌリン、乾燥おから、砂糖、イソマルトデキストリン、小麦胚芽、バター加工品、食塩/加工デンプン、香料、膨脹剤、酸化防止剤(V.E、ヤマモモ抽出物)、甘味料(スクラロース)、乳化剤、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む)アレルギー原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):乳成分・小麦・大豆内容量1個(15枚×2袋)