PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh グラデーションカラー

PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh グラデーションカラー - グリーンハウス

10,000mAhの大容量ながら、約200gの軽量コンパクト設計で持ち運びに便利なモバイルバッテリーです。
USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。
USB Type-CとType-Aの2ポート搭載で、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。
航空機内持ち込みにも対応し、パーセント表示の残量表示付きで使いやすさも抜群。
過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。
カラフルなグラデーションカラーが特徴で、見た目もスタイリッシュです。

付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約200外形寸法(mm)W31×D55×H94出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間(USB Type-C)約2時間45分※PDモード時保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)10000動作温度範囲(℃)0~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60227530GH-MB10D-GB
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする