NETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間)

NETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間) - NETGEARNETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間) - NETGEARNETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間) - NETGEARNETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間) - NETGEARNETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間) - NETGEARNETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間) - NETGEARNETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間) - NETGEARNETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間) - NETGEAR

9.4 Gbpsのデータスループットを実現するトライバンドアクセスポイント
マルチギガポートにより、最大速度を実現する全帯域幅接続を実現
最大8の個別ワイヤレスネットワーク(SSID)
グループごとの 37 MIMOにより、データ転送を高速化
最高レベルの WiFi 接続セキュリティを提供する WPA3 サポート
NETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ
小型フォームファクターで、より目立たない外観を実現
ケーブル1本で電源とデータを利用できるPoE+による導入の簡素化
古いWiFiデバイスとの下位互換性により、将来性の高いソリューションを実現
4年間のNetgear insightリモートクラウド管理を含む

仕様
●8つのSSIDワイヤレスネットワーク:8●OFDM/OFDMA:OFDMとOFDMAの両方●Secure Socket Layer (SSL):対応●マルチユーザーMIMO:双方向MU-MIMO●ルーターモード:なし●ワイヤレスモード(送信x受信):2.4GHzは2×2、5GHzは2×2、6GHzは2×2●双方向MU-MIMO:37 PREグループ●最大スループット (理論値):9.4Gbps
帯域あたりの理論上の最大スループット:
2.4GHz: 688Mbps (5GHz)2,882 Mbps、6 GHz:5,765Mbps●管理:Insightアプリ&クラウド - クラウド経由の安全なリモートとローカル管理●高速ローミング:対応
セット内容
WBE718 法人向け Insightアプリ&クラウド アクセスポイント
壁/天井取り付けキット
インストールガイド
質量(kg)0.69(1.5lb)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×157×40 (6.2×6.2×1.6インチ)容量(W)PoE:25アンテナゲイン内部:2.4GHz ~ 3.45dBi/5GHz ~ 5.39dBi/6GHz ~ 5.49dBiセキュリティowe、WPA2-PSK、WPA3-PSK、WPA2-Enterprise、WPA3-EnterpriseをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ポート2.5GbEポート×1Wi-Fi6GHz: 802.11ax/BE、5 GHz:802.11a/n/AC/AX/BE、2.4GHz:802.11b/g/n/ax/BE、175平方メートルPoE対応(Power over Ethernet)802.3at内容量1台
注意
※5年保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60227785WBE718-111APS
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする