ユニット
放射能ステッカー
(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。
用途
放射性物質を取扱う場所への設置に。
仕様
シールタイプ
トラスコ品番
701-0964
材質
PVCステッカー
縦(mm)
200
横(mm)
150
表示内容
貯蔵箱 許可なくして触れることを禁ず
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60230409
817-60A
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください