ユニット
放射能標識
(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。
用途
放射性物質を取扱う場所への設置に。
仕様
ビス止め、両面テープ止め
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
取付穴数
4
取付穴径(mm)
2.5
注意
※材質の性質上、接着剤等では取付できません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60230321
817-37A
1枚
701-0953
400
300
保管廃棄設備 許可なくして立入りを禁ず
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60230330
817-43A
1枚
701-0951
400
300
管理区域(廃棄施設) 許可なくして立入りを禁ず
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
60230339
817-44A
1枚
701-0968
400
300
管理区域(放射性同位元素使用場所) 許可なくして立入りを禁ず
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60230348
817-47A
1枚
701-0961
400
300
放射能マーク(大)
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
60230357
817-49A
1組(5枚)
701-0962
110
85
放射能マーク(小)
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60230366
817-56A
1枚
701-0965
300
200
排気設備 許可なくして触れることを禁ず
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください