ユニット
養生防炎シート
日本防炎協会認定の養生防炎シートです。
用途
工事現場等での養生に。
材質
ポリエステル
長さ(m)
5.4
規格
(財)日本防炎協会認定F-23-1143
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60230190
376-531A
688-6367
1.8
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60230199
376-541A
688-6341
3.6
¥
11,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください