ユニット
ミニコーン 450H
高さ450ミリのコンパクトなコーンです。
用途
室内での区画や目印に。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
273
寸法(mm)
273×273×450H
高さ(mm)
450
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60230287
385-80A
740-1507
赤
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60230296
385-82A
740-1523
緑
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください