ユニット
カット反射コーン
仕様
白部分反射
トラスコ品番
740-1175
材質
ポリエチレン
色
赤
高さ(mm)
680
外径×内径×高さH(mm)
65Φ×50Φ×660
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60230260
385-26A
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください