ユニット
コーンバー 反射式
反射式で視認性の良いコーンバーです。
材質
バー:ABS樹脂、リング部:ポリエチレン
長さ(mm)
2000
直径(Φmm)
34(リング内径82)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60230269
385-30A
740-1183
青/白
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60230278
385-31A
740-1191
赤/白
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください