ユニット
サインキューブスリム
樹脂製なので万が一、人や車両に接触しても安心です。
スリムなボディで移動や収納も簡単です。
材質
本体部:高輝度ポリエチレン 表示板部:白ペット樹脂
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
505
間口(mm)
338
表示内容
白無地
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60230418
865-681AGY
697-9461
グレー(本体)、ブルー(ウエイト)
¥
30,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60230427
865-681AYE
697-9462
イエロー(本体)、ブルー(ウエイト)
¥
30,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60230436
865-682AGY
697-9460
グレー(本体)、ブルー(ウエイト)
¥
31,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
60230445
865-682AYE
697-9463
イエロー(本体)、ブルー(ウエイト)
¥
31,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください