曜日別特売

標識 有機溶剤中毒予防規則

標識 有機溶剤中毒予防規則 - ユニット標識 有機溶剤中毒予防規則 - ユニット標識 有機溶剤中毒予防規則 - ユニット標識 有機溶剤中毒予防規則 - ユニット標識 有機溶剤中毒予防規則 - ユニット標識 有機溶剤中毒予防規則 - ユニット標識 有機溶剤中毒予防規則 - ユニット標識 有機溶剤中毒予防規則 - ユニット

労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則第24条に基づく法令表示品です。
2024年2月 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具等の掲示が義務付けられました。
法令内容が確認できる二次元コード付きです。
化学物質名を初めから記載した標識です。

用途有機溶剤を取り扱う作業場での掲示に。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1取付ビス止め、両面テープ止めタイプ片面表示取付穴数4縦(mm)600横(mm)450取付穴径(mm)4内容量1枚
注意
※取付具はお客様にてご用意ください。
※材質の性質により接着剤での固定はできません。
※本製品は受注生産品のため、ご発注後のキャンセル、商品瑕疵を除くご返品はご遠慮ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60228257390-11694-3117有機溶剤等使用の注意事項 1,2-ジクロルエチレン
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228266390-12694-3098有機溶剤等使用の注意事項 二硫化炭素
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228275390-13694-3090有機溶剤等使用の注意事項 アセトン
3,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60228291390-14694-3106有機溶剤等使用の注意事項 イソブチルアルコール
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228300390-15694-3130有機溶剤等使用の注意事項 イソプロピルアルコール
3,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60228309390-16694-3136有機溶剤等使用の注意事項 イソペンチルアルコール
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228318390-17694-3104有機溶剤等使用の注意事項 エチルエーテル
3,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60228327390-18694-3122有機溶剤等使用の注意事項 エチレングリコールモノエチルエーテル
3,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60228336390-19694-3120有機溶剤等使用の注意事項 エチレングリコールモノエチルエーテルアセ
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228345390-20694-3083有機溶剤等使用の注意事項 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチル
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228361390-21694-3107有機溶剤等使用の注意事項 エチレングリコールモノメチルエーテル
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228370390-22694-3094有機溶剤等使用の注意事項 オルト-ジクロルベンゼン
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228379390-23694-3114有機溶剤等使用の注意事項 キシレン
3,170
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
60228388390-24694-3097有機溶剤等使用の注意事項 クレゾール
3,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60228397390-25694-3103有機溶剤等使用の注意事項 クロルベンゼン
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228406390-26694-3131有機溶剤等使用の注意事項 酢酸イソブチル
3,170
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60228415390-27694-3092有機溶剤等使用の注意事項 酢酸イソプロピル
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228431390-28694-3115有機溶剤等使用の注意事項 酢酸イソペンチル
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228440390-29694-3133有機溶剤等使用の注意事項 酢酸エチル
3,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60228449390-30694-3111有機溶剤等使用の注意事項 酢酸ノルマルーブチル
3,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60228458390-31694-3099有機溶剤等使用の注意事項 酢酸ノルマループロピル
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228467390-32694-3119有機溶剤等使用の注意事項 酢酸ノルマルーペンチル
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228476390-33694-3124有機溶剤等使用の注意事項 酢酸メチル
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228485390-34694-3088有機溶剤等使用の注意事項 シクロヘキサノール
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228501390-35694-3140有機溶剤等使用の注意事項 シクロヘキサノン
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228510390-36694-3084有機溶剤等使用の注意事項 N,N-ジメチルホルムアミド
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228519390-37694-3132有機溶剤等使用の注意事項 テトラヒドロフラン
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228528390-38694-3089有機溶剤等使用の注意事項 1,1,1-トリクロルエタン
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228537390-39694-3126有機溶剤等使用の注意事項 トルエン
3,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60228546390-40694-3116有機溶剤等使用の注意事項 ノルマルヘキサン
3,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60228555390-41694-3139有機溶剤等使用の注意事項 1-ブタノール
3,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60228571390-42694-3138有機溶剤等使用の注意事項 2-ブタノール
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228580390-43694-3085有機溶剤等使用の注意事項 メタノール
3,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60228589390-44694-3125有機溶剤等使用の注意事項 メチルエチルケトン
3,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60228598390-45694-3123有機溶剤等使用の注意事項 メチルシクロヘキサノール
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228607390-46694-3121有機溶剤等使用の注意事項 メチルシクロヘキサノン
3,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60228616390-47694-3096有機溶剤等使用の注意事項 メチル-ノルマル-ブチルケトン
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228625390-48694-3105有機溶剤等使用の注意事項 ガソリン
3,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60228641390-49694-3108有機溶剤等使用の注意事項 コールタールナフサ
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228650390-50694-3135有機溶剤等使用の注意事項 石油エーテル
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228659390-51694-3129有機溶剤等使用の注意事項 石油ナフサ
3,170
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60228668390-52694-3118有機溶剤等使用の注意事項 石油ベンジン
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228677390-53694-3127有機溶剤等使用の注意事項 テレピン油
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228686390-54694-3102有機溶剤等使用の注意事項 ミネラルスピリット
3,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60228695390-55694-3100有機溶剤等使用の注意事項 エチルベンゼン
3,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60228711390-56694-3109有機溶剤等使用の注意事項 クロロホルム
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228720390-57694-3091有機溶剤等使用の注意事項 四塩化炭素
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228729390-58694-3112有機溶剤等使用の注意事項 1,4-ジオキサン
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228738390-59694-3086有機溶剤等使用の注意事項 1,2-ジクロロエタン
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60228747390-60694-3095有機溶剤等使用の注意事項 1,2-ジクロロプロパン
3,170
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする