曜日別特売

メッシュ標識(ピクト3連)

メッシュ標識(ピクト3連) - ユニット

集合標識のピクト3連風抜けメッシュ標識です。
使用頻度の高い表示3種類をセットにしました。
上下に芯材が入っているので、たるまずにピンと張れます。
メッシュ素材だから強風対策にも最適です。
足場のピッチにも合う1800mm幅です。
軽くて取扱いが楽だから設置も簡単です。

用途工事現場等に。仕様紐固定付属品50cmヒモ6本トラスコ品番680-9110材質本体部:ポリエステル 芯材:FRP 青枠部:ターポリン ハトメ部:アルミハトメ数6縦(mm)890横(mm)1800表示内容墜落災害をなくそう内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60230156343-34A
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする