ユニット
マルチサインシート
かさばらないシート型なので簡単に取付出来ます。
作業員への安全活動啓蒙用に最適です。
シート型なので設置場所も自由に出来る新しい集合標識です。
用途
工事現場等に。
付属品
50cmヒモ14本
材質
ターポリン
縦(mm)
900
横(mm)
1800
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ハトメ数
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60230165
343-70A
680-7552
14
墜落災害をなくそう!!
¥
10,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60230181
343-72A
680-7567
14
ルールを守って明るい職場!!
¥
10,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75674098
343-75A
680-7559
14ヶ所
墜落・はさまれ災害の防止
¥
10,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください