HEIKO
PPカップ
電子レンジ使用可能なPP製のプラカップです。内容物や断面がわかりやすい透明タイプ。
材質
PP
耐熱温度(℃)
120
商品タイプ
本体
全12種類を絞り込む
高さ(mm)
選択してください
25
30
32
35
44
60
容量(オンス)
選択してください
0.75
1
2
3.25
4
5.5
内容量
1パック(50個)
1パック(100個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
高さ(mm)
口径(Φmm)
容量(満杯)(mL)
容量(オンス)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60229316
004526017
1パック(100個)
クリア
25
45
約22
0.75
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229325
004526018
1パック(100個)
クリア
32
45
約30
1
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229341
004526020
1パック(50個)
クリア
30
62
約60
2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229350
004526021
1パック(50個)
クリア
35
74
約100
3.25
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229359
004526022
1パック(50個)
クリア
44
74
約120
4
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229368
004526023
1パック(50個)
クリア
60
74
約165
5.5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229377
004526024
1パック(100個)
ブラック
25
45
約22
0.75
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229386
004526025
1パック(100個)
ブラック
32
45
約30
1
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229395
004526026
1パック(50個)
ブラック
30
62
約60
2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229411
004526027
1パック(50個)
ブラック
35
74
約100
3.25
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229420
004526028
1パック(50個)
ブラック
44
74
約120
4
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229429
004526029
1パック(50個)
ブラック
60
74
約165
5.5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください