SWAN
チャック付きポリ袋 チャックポリ(0.035mm)
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.035mmの薄口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.035
色
透明
適合規格
食品衛生法規格基準
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
サイズ
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60228991
006656120
1パック(300枚)
50
B9用
035 A
70(チャック下)
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229000
006656121
1パック(300枚)
60
A8用
035 B
85(チャック下)
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229009
006656122
1パック(200枚)
70
B8用
035 C
100(チャック下)
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229018
006656123
1パック(200枚)
85
A7用
035 D
120(チャック下)
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229027
006656124
1パック(200枚)
100
B7用
035 E
140(チャック下)
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229036
006656125
1パック(100枚)
120
A6用
035 F
170(チャック下)
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229045
006656126
1パック(100枚)
140
B6用
035 G
200(チャック下)
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229061
006656127
1パック(100枚)
170
A5用
035 H
240(チャック下)
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229070
006656128
1パック(100枚)
200
B5用
035 I
280(チャック下)
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60229079
006656129
1パック(100枚)
240
A4用
035 J
340(チャック下)
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください