HD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

HD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANHD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANHD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANHD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANHD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANHD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANHD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWAN

厚み0.006mmの極薄ポリ袋です。お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。吊り下げ用の紐が付いていないタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質HDPE厚さ(mm)0.006タイプ紐なし内容量1パック(200枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6022892100669582915025090.006×150×250
オープン
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
60228930006695830180270100.006×180×270
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
60228939006695831200300110.006×200×300
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
60228948006695832230340120.006×230×340
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
60228957006695833260380130.006×260×380
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60228966006695834280410140.006×280×410
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
60228975006695835300450150.006×300×450
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする