SWAN
HD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
厚み0.006mmの極薄ポリ袋です。お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.006
タイプ
紐付
内容量
1パック(200枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60228851
006695809
150
250
9
0.006×150×250
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60228860
006695810
180
270
10
0.006×180×270
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60228869
006695811
200
300
11
0.006×200×300
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60228878
006695812
230
340
12
0.006×230×340
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60228887
006695813
260
380
13
0.006×260×380
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60228896
006695814
280
410
14
0.006×280×410
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60228905
006695815
300
450
15
0.006×300×450
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください