CAPTAIN STAG
ウォーターシューズ JM
水辺のアクティヴィティは、ウォーターシューズで安全に。
収納袋付。
材質
表皮:ナイロン、中層:エチレン酢酸ビニル、底:合成ゴム
サイズ
JM
質量(g)
(ペア)250
適合サイズ(cm)
19~21
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60229971
UX-1300
ブルー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60229980
UX-1303
アクアグレイ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください