CAPTAIN STAG
ウォーターシューズ L
水辺のアクティヴィティは、ウォーターシューズで安全に。
収納袋付。
材質
表皮:ナイロン、中層:エチレン酢酸ビニル、底:合成ゴム
サイズ
L
質量(g)
(ペア)400
適合サイズ(cm)
26~27.5
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60229946
UX-1295
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60229955
UX-1298
ブルーブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください