ビッグバッグ 収納ケース付き

ビッグバッグ 収納ケース付き - CAPTAIN STAGビッグバッグ 収納ケース付き - CAPTAIN STAGビッグバッグ 収納ケース付き - CAPTAIN STAGビッグバッグ 収納ケース付き - CAPTAIN STAGビッグバッグ 収納ケース付き - CAPTAIN STAGビッグバッグ 収納ケース付き - CAPTAIN STAGビッグバッグ 収納ケース付き - CAPTAIN STAGビッグバッグ 収納ケース付き - CAPTAIN STAG

機能性抜群な大型収納バッグ。
大型バックル。
ポケット下のハンドルで重いものを持ちやすい。
収納ケースを内ポケットに。
収納ケース付。

材質本体・収納袋:ポリエステルカーキ&ブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60229736UE-6677049070製品:600×250×500収納サイズ:300×245×30
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60229745UE-668120590120製品:715×325×530収納サイズ:320×260×40
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60229761UE-669170740170製品:820×380×550収納サイズ:330×270×40
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする