CAPTAIN STAG
ポケットレジャーシート L
行楽や登山、荷物置きとしても活躍。
コンパクト収納で持ち運びラクラク。
収納可能なペグ付
材質
本体:ポリステル、ペグ:ステンレス鋼
寸法(mm)
1440×2160
質量(g)
240
収納時寸法(cm)
14.5×11×厚さ3.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60229560
UB-3089
ブラック
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60229569
UB-3090
カーキ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください