曜日別特売

ブランシュ クッションシート 50×50cm

ブランシュ クッションシート 50×50cm - CAPTAIN STAGブランシュ クッションシート 50×50cm - CAPTAIN STAG

クッション付きでお尻が痛くなりにくいシングルサイズのシート。
小さく折り畳めて持ち運びが楽にできます。
お花見やピクニックなど、様々なシーンに合わせられるチェック柄。

材質本体表地:OPPフィルム、本体内面:PE発泡ウレタンアルミ蒸着、断熱材:ポリエチレングレー/チェック質量(g)40寸法(cm)50×50内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60229621UT-1030
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする