曜日別特売

CSブラックラベル ポップアップテントフルクローズ

CSブラックラベル ポップアップテントフルクローズ - CAPTAIN STAGCSブラックラベル ポップアップテントフルクローズ - CAPTAIN STAGCSブラックラベル ポップアップテントフルクローズ - CAPTAIN STAGCSブラックラベル ポップアップテントフルクローズ - CAPTAIN STAG

パッと広がるポップアップテント。
全閉できるので着替えなどにも便利です。日差しを通さない、内面ブラックコーティング。
遮光率:99.99%、UVカット率:99%。
ビーチやピクニックはもちろんアウトドアフィールドでも活躍。
フロアの広さは約2.7畳(3~4人用)。
テントは前後面から出入りができ、後面には通気性と開放感のあるメッシュパネルを装備し、閉じる事もできます。
テントサイド両面におもり用砂入れポケットを装備。
持ち運びや収納に便利なキャリーバッグ付。

付属品ペグ6本、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質幕体:ウォール=ポリエステル(ブラックコーティング(PU加工))UV加工 フロア=ポリエステル(PU加工) ポール=バネ鋼ブラック質量(g)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×220×130寸法(外径×厚さ)(mm)600×70奥行き(cm)テント:150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60229551UA-73
9,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする