防災コンテナテーブルカート

防災コンテナテーブルカート - 和コーポレーション防災コンテナテーブルカート - 和コーポレーション防災コンテナテーブルカート - 和コーポレーション防災コンテナテーブルカート - 和コーポレーション防災コンテナテーブルカート - 和コーポレーション防災コンテナテーブルカート - 和コーポレーション防災コンテナテーブルカート - 和コーポレーション防災コンテナテーブルカート - 和コーポレーション

折りたたみ収納で車載しやすい:収納サイズ約W858×D573×H85mm(薄型で軽自動車の荷室にも収まりやすい)。
3WAY設計(平台車/引き台車/テーブル):防災拠点や避難所で一台三役の実用性。
高耐荷重で物資搬送に最適:台車時100kg・テーブル時50kgで重い備蓄品も安心。
耐候性に配慮した素材構成:アルミ+TPR+PPで軽量・サビに強く屋外運用に好適。
コンテナボックス2個付きで備蓄品を分類・保管・運搬:避難所配布や受付業務を効率化。
防災×日常の兼用で費用対効果◎:平時はキャンプテーブルや荷運び、非常時は防災カートとして活躍。
省スペース保管:折りたたみ式で防災倉庫やオフィスの通路でも場所を取らずスッキリ収納。
現場での展開が速い:工具不要でセットアップが簡単、初動対応や物資配布の立ち上げがスムーズ。
避難所の拠点形成に有効:テーブル機能で受付・仕分け・配布作業台として即活用。

用途1.防災倉庫→避難所への物資搬送(飲料水・保存食・毛布・簡易トイレ等の大量運搬)。2.避難所の受付・配布テーブル(書類配布や物資仕分けの作業台)。3.災害時の臨時拠点づくり(指揮所・物資置き場・仕分けスペースの設営)。4.学校・公共施設の防災訓練における備品の搬入出・設営・撤収。5.企業のBCP用途:備蓄品の管理・棚卸・フロア間移動の効率化。6.マンション管理組合の備蓄スペース運用(省スペース保管と共用部での搬送)。7.キャンプ・アウトドアでの荷物運搬(クーラーボックス・テント・薪の移動)。8.車載テーブル/荷室整理(薄型収納で他のギアと干渉しにくい)。9.地域イベント・自治会行事での設営・撤収の台車兼テーブル。10.在宅避難時の物資集約台(玄関やベランダでの一時置き場として)。薄ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×362、【テーブル時】860×570×500-670(30段階調整可+固定ロック付)【台車時(ハンドル収納時)】860×570×250【台車時(ハンドル展開時)】570×860(テーブル)+675(ハンドル長)×250ハンドル高さ(mm)880収納時寸法(mm)幅860×奥570×厚85折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×95内容量1セット
注意
※カートとして使用する際は「押す」運搬ではなく「引いて」ご利用ください。押すとハンドルが破損・変形する恐れがあります。耐荷重は均等荷重が前提で、人の乗車や踏み台利用はご遠慮ください。テーブル使用時は平らな場所で安全にご利用ください。荷物は均等に積み、火気や高温、直射日光での長時間放置は避けてください。車載時は固定をおすすめします。使用前点検と定期的なお手入れ、屋内での保管をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60228205MK-CTS
39,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする