マリンテック
タコメータースタンド
簡単取付!
85mmメーター用
付属品
ステンレスタッピングネジ(M4)2本
材質
SUS304 ステンレス
質量(g)
107
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×140×30
取付け方法
2ヶ所穴・ネジ取付
ねじサイズ
M4
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60227995
MTM-85S
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください