マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。
医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。
「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
仕様[SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ寸法(mm)215×263×168質量(kg)3.7測定範囲0~100000個/cm3電源(V)AC100~240(ACアダプタ・50/60Hz)測定方法フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)保存温度(℃)-20~50測定範囲(μm)0.015~1ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]フォーマット形式Microsoft Excel通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi動作温度(℃)15~35言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021の他OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応流量(cm3/分)1000(トータル)、350(サンプル)ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アプリケーション4台同時に動作可能動作湿度(%RH)20~85(結露を生じないこと)保存湿度(%RH)0~85(結露を生じないこと)対応ソフトウェアWindows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)内容量1台