曜日別特売

黒鹿トング

黒鹿トング - CAPTAIN STAG黒鹿トング - CAPTAIN STAG黒鹿トング - CAPTAIN STAG黒鹿トング - CAPTAIN STAG黒鹿トング - CAPTAIN STAG

キャプテンスタッグのシンボル鹿のツノをモチーフにしたトング。
ファミリータイプの焚き火台やBBQグリルに最適なロングサイズ。
盛り付けや菜箸としても便利。
表面は汚れが落ちやすいふっ素加工。
卓上でどちら向きに置いても先端が付かず、ステンレス製で丈夫で衛生的。
持ちやすいウッドグリップ。
裏返してアミ交換用フックとしても使える。

材質本体:ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗膜加工)、グリップ:天然木全長(mm)180サイズ30cm質量(g)140内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60230786UG-3322
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする