鹿番長印ノ虫除線香 極赤厚太 10巻 アブブユ除けタイプCS×住友化学園芸

鹿番長印ノ虫除線香 極赤厚太 10巻 アブブユ除けタイプCS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG 鹿番長印ノ虫除線香 極赤厚太 10巻 アブブユ除けタイプCS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG

キャプテンスタッグ×住友化学園芸のコラボモデル。
住友化学の有効成分メトフルトリンを主成分とする、存在感のある「赤い」アブ・ブユ専用虫除け線香。
通常の虫除け線香に比べて約2倍の「極太」・「極厚」仕様で、煙量も多く、効果が抜群です。
約5時間持続可能。
太さ約2倍。
6m(3m×2)範囲のバリア効果
適用害虫:アブ・ブユ・ユスリカ・チョウバエ

材質有効成分/メトフルトリン(ピレスロイド系) 質量(g)18 タイプアブブユ除けタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×94×6 効能アブ、ブユ除け 入数10巻入 内容量1箱(10巻)
注意
※環境により効果面積及び継続時間は変動します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60230820 UM-1646
オープン
649
714 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする