鹿番長印ノ蚊取線香 極黒厚太 10巻 CS×住友化学園芸

鹿番長印ノ蚊取線香 極黒厚太 10巻 CS×住友化学園芸 - CAPTAIN STAG鹿番長印ノ蚊取線香 極黒厚太 10巻 CS×住友化学園芸 - CAPTAIN STAG

キャプテンスタッグ×住友化学園芸のコラボモデル。
住友化学の有効成分メトフルトリンを主成分とする、存在感のある「黒い」蚊取り線香。
通常の蚊取り線香に比べて約2倍の「極太」・「極厚」仕様で、煙量も多く、効果が抜群です。
買い足しやすい10巻き入り。
約5時間持続可能。
太さ約2倍。
6m(3m×2)範囲のバリア効果。
蚊成虫の駆除(屋内)及び忌避(屋外)。
シックな「ブラック」カラー

材質有効成分/メトフルトリン(ピレスロイド系)0.03% その他の成分:デヒドロ酢酸Na、着色剤、植物混合粉、その他3成分質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×94×6効能蚊成虫の駆除又は忌避入数10巻入内容量1箱(10巻)
注意
※環境により効果面積及び継続時間は変動します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60230811UM-1645
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする