曜日別特売

ポータブル電源 PB-AR26Pro

ポータブル電源 PB-AR26Pro - REX(レッキス工業)

安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載
充放電回数は3500回以上の長寿命。毎日使っても10年以上使えます。
様々な生活家電にも使用でき、非常用電源にも最適です。
CO2、排気ガスを排出しない環境にやさしい電源です。
防災製品等推奨品認証マークを取得

付属品AC充電ケーブル質量(kg)27外形寸法(mm)450×360×346出力【AC】100V 50Hz 定格出力 2500W、瞬間最大出力 4000W 50Hz【DC5525】口数 ×2、12V/5A【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W温度範囲(℃)充電:0~+40、放電:-10~+40(推奨:20~30)入力【AC】100V~150V 50/60Hz ~15A Max 【ソーラー】12~150V 13A 最大1000W 【車両より充電】12V/24V 対応機能UPS:搭載(切り替え時間15ms以内)、パススルー:搭載、シガーソケット:12V/10A(合計最大120W)電源(AC V)入力:100/150、50/60Hz、15A(Max)動作環境充電温度範囲(℃):0~+40、放電温度範囲(℃):ー10~+40(推奨:20~30)、保管温度範囲(℃):ー20~+40(推奨:20~30)、動作湿度範囲(%Rh):10~90(非結露)、保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)車両:12/24充電時間(時間)3内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)出力端子AC:4口/100(50Hz)/2500W(瞬間最大4000W)、USB-A:2口・5V/2.4A(合計最大 24W)、USB-A(急速):2口・5V/3A・9V/2A・12V1.5A(合計最大36W)、USB-C:5/9/12/15/3A・20V/5A(合計最大200W)、DC5525:2口・212V/5A保管温度範囲(℃)-20~+40(推奨:20~30)ソーラー充電12~150V 13A 最大1000W使用湿度範囲(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)2016内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※コンデンサモーターパイプマシンには使用できません。
※長期保管の際は、3カ月に1回程度の動作確認(充電・放電)をお願いいたします。
※使用可能範囲の温度は、外気温ではなく本体内部の温度に起因します。
※-10℃までご使用になれますが、効率よくご使用いただくために、0℃以上でのご使用を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60230558410025
325,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする