アストロ
自転車カバー(センターシルバー)
【自転車・バイク用カバー】大切な自転車やバイクをホコリや汚れ、直射日光、雨、雪などからしっかり守る。
用途
【取り付け・取り外し簡単】センター部分がシルバーだからカバーの中心が分かりやすく掛けやすい。前後ゴム入りで自転車にしっかりフィットするので取り付け・取り外しも簡単。【はっ水加工で水をはじく】撥水加工により雨をはじき、汚れてもサッと拭き取ることができお手入れ簡単。【風飛び防止ヒモ・前表示】裾ヒモ付きでカバーが風で飛ぶのを防止。前後が一目で分かる便利な「前」マーク付き。
材質
ポリエステル(アクリルコーティング)
寸法(mm)
約幅700×長さ2050×高さ950
色
シルバー&ブラック
質量(g)
255
適合サイズ
27インチまで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60231301
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください