曜日別特売

自転車カバー 後ろカゴ対応

自転車カバー 後ろカゴ対応 - アストロ自転車カバー 後ろカゴ対応 - アストロ自転車カバー 後ろカゴ対応 - アストロ自転車カバー 後ろカゴ対応 - アストロ自転車カバー 後ろカゴ対応 - アストロ自転車カバー 後ろカゴ対応 - アストロ自転車カバー 後ろカゴ対応 - アストロ

【自転車・バイク用カバー】大切な自転車をホコリや汚れ、直射日光、雨、雪などからしっかり守る。後ろカゴ対応。

用途
【後ろカゴもすっぽり覆う】後ろカゴまでしっかりカバーできるサイズ。すそヒモ付きで風で飛ぶのを防止。
【はっ水加工で水をはじく】撥水加工により雨をはじき、汚れてもサッと拭き取ることができお手入れ簡単。
【前後ゴム入りでフィット】すそ部分は前後ゴム入りで自転車にしっかりフィットするので被せやすい。
材質ポリエステル(アクリルコーティング)寸法(mm)約幅700×長さ2050×高さ950シルバー質量(g)309適合サイズ27インチまで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60231337-
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする