アストロ
自転車カバー センターブラック 持ち手付
【自転車・バイク用カバー】大切な自転車をホコリや汚れ、直射日光、雨、雪などからしっかり守る。
用途
【取り付け・取り外し簡単】黒色のセンターラインが目印になり掛けやすい。持ち手付きで取り外しスムーズ。
【はっ水加工で水をはじく】撥水加工により雨をはじき、汚れてもサッと拭き取ることができお手入れ簡単。
【前後ゴム入りでフィット】すそ部分は前後ゴム入りで自転車にしっかりフィットするので被せやすい。
材質
ポリエステル(アクリルコーティング)
寸法(mm)
約幅700×長さ2050×高さ950
色
シルバー&ブラック
質量(g)
248
適合サイズ
27インチまで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60231319
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください