カルシウム肥料

カルシウム肥料 - 朝日アグリアカルシウム肥料 - 朝日アグリア

カルシウムは植物の細胞壁を維持するために必要な成分です。カルシウムを補給することでトマトの尻腐れやハクサイの芯腐れを予防し、植物を丈夫に育てる効果があります。【施用量の目安】
庭・地植え:約100g/1m2当たり
菜園プランター:約25g/土容量25L当たり

成分リンサン:カリ:マグネシウム= 1:1:1内容量1個(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60298318-
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする