wundou(ウンドウ)
ハーフ中綿コート
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
機能
撥水・保湿・防風
素材
表地:ポリエステル100%(TPUフィルム使用) 中綿:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
アイアンネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
L
M
S
XL
XS
XXL
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60296087
P6800
ブラック
XS
75
83
57
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
60296096
P6800
ブラック
S
78
86
60
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
60296105
P6800
ブラック
M
81
89
63
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
60296121
P6800
ブラック
L
84
92
66
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
60296130
P6800
ブラック
XL
87
95
69
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
60296139
P6800
ブラック
XXL
90
98
72
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
60296148
P6800
アイアンネイビー
XS
75
83
57
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
60296157
P6800
アイアンネイビー
S
78
86
60
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
60296166
P6800
アイアンネイビー
M
81
89
63
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
60296175
P6800
アイアンネイビー
L
84
92
66
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
60296191
P6800
アイアンネイビー
XL
87
95
69
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
60296200
P6800
アイアンネイビー
XXL
90
98
72
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください