wundou(ウンドウ)
ウインドブレーカージャケット
裏トリコット仕様の防風性・保温性に優れたウィンドブレーカーパンツ。ストレッチ性のある生地を使用し、動きやすさを追求。シンプルながら機能性が高い秋冬に重宝するアイテムです。P6600とセットアップ可
機能
撥水・防風・ストレッチ・保湿
素材
表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%
内容量
1枚
全14種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3XL
4XL
L
M
S
XL
XXL
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60295107
P6650
ネイビー
S
70
72~76
98
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
60295116
P6650
ネイビー
M
72
76~80
101
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
60295125
P6650
ネイビー
L
74
80~84
104
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
60295141
P6650
ネイビー
XL
76
84~88
107
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
60295150
P6650
ネイビー
XXL
78
88~92
110
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
60295159
P6650
ネイビー
3XL
79
92~96
111.5
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
60295168
P6650
ネイビー
4XL
80
96~100
113
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
60295177
P6650
ブラック
S
70
72~76
98
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
60295186
P6650
ブラック
M
72
76~80
101
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
60295195
P6650
ブラック
L
74
80~84
104
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
60295211
P6650
ブラック
XL
76
84~88
107
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
60295220
P6650
ブラック
XXL
78
88~92
110
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
60295229
P6650
ブラック
3XL
79
92~96
111.5
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
60295238
P6650
ブラック
4XL
80
96~100
113
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください