曜日別特売

ラグビーパンツ

ラグビーパンツ - wundou(ウンドウ)ラグビーパンツ - wundou(ウンドウ)ラグビーパンツ - wundou(ウンドウ)

激しい動きにもしっかり対応できる耐久性に重視したラグビーパンツです。ポイントは、吸汗速乾仕様の丈夫で地厚な生地とサイドスリットを補強するための2本ステッチや左前内側にマウスピースを収納できる便利な内ポケットを付けて機能性にもこだわりました。130~150サイズ、S~XXLサイズまで幅広いサイズ展開も魅力です。

ホワイト機能吸汗速乾素材ポリエステル100%内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60296891P35801106.548~5222
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
60296900P3580120751~5524
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
60296909P35801307.554~5826
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
60296918P3580140957~6328
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
60296927P358015010.561~6730
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
60296936P3580S1272~7632
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60296945P3580M1376~8034
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60296961P3580L1480~8436
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60296970P3580XL1584~8838
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60296979P3580XXL1688~9240
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする