曜日別特売

ベーシックビブス

ベーシックビブス - wundou(ウンドウ)ベーシックビブス - wundou(ウンドウ)ベーシックビブス - wundou(ウンドウ)ベーシックビブス - wundou(ウンドウ)ベーシックビブス - wundou(ウンドウ)ベーシックビブス - wundou(ウンドウ)ベーシックビブス - wundou(ウンドウ)ベーシックビブス - wundou(ウンドウ)

様々なシーンで使われているビブス。他にはない、JS・JL・L(F)といったキッズにも対応できる幅広いサイズ展開がWUNDOUのビブスの特徴です。大人気の蛍光カラー3色を加えた5色展開も魅力的。また、無地なので自分達の好きなプリントを自由に楽しむのもオススメです!

機能撥水素材ポリエステル100%内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60291930P55ロイヤルブルーJS4241
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
60291939P55ロイヤルブルーJL5551
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
60291948P55ロイヤルブルーL(F)6460
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
60291957P55レッドJS4241
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
60291966P55レッドJL5551
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
60291975P55レッドL(F)6460
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
60291991P55ライトグレーJS4241
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
60292000P55ライトグレーJL5551
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
60292009P55ライトグレーL(F)6460
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
60292018P55蛍光オレンジJS4241
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
60292027P55蛍光オレンジJL5551
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
60292036P55蛍光オレンジL(F)6460
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
60292045P55蛍光イエローJS4241
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
60292061P55蛍光イエローJL5551
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
60292070P55蛍光イエローL(F)6460
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
60292079P55蛍光グリーンJS4241
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
60292088P55蛍光グリーンJL5551
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
60292097P55蛍光グリーンL(F)6460
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする