曜日別特売

業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット

業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット - ケルヒャー業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット - ケルヒャー業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット - ケルヒャー業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット - ケルヒャー業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット - ケルヒャー業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット - ケルヒャー業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット - ケルヒャー業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット - ケルヒャー

業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーに、バッテリー18V/2.5Ah、18V充電器がセットになった商品です。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリーと充電器がセットなので、購入してすぐ使えます。

仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー18V/2.5Ah、18V充電器が付属しています。材質コンテナ:樹脂製質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)使用時間(分)【一回の充電】エコモード:最大35、パワーモード:最大12(18V、2.5Ahバッテリー使用時)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175吸引風量(L/s)12内容量1個
注意
※バッテリー18V/2.5Ah、18V充電器がセットになった商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
603054493.137-458.0
65,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする