PISCO(ピスコ)
真空パッド長円タイプパッドネジ付セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじサイズ
M6×1
内容量
1個
バスケットに入れる
170
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
パッド寸法(mm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60305476
VP2x4EN-M6
金属:標準
2×4
ニトリル
¥
792
¥
569
¥
626
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305485
VP3.5x7EN-M6
金属:標準
3.5×7
ニトリル
¥
792
¥
569
¥
626
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305501
VP2x4EEP-M6
金属:標準
2×4
EPDM
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305510
VP3.5x7EEP-M6
金属:標準
3.5×7
EPDM
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305519
VP4x10EEP-M6
金属:標準
4×10
EPDM
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305528
VP5x10EEP-M6
金属:標準
5×10
EPDM
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305537
VP6x10EEP-M6
金属:標準
6×10
EPDM
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305546
VP2x4EHN-M6
金属:標準
2×4
HNBR
¥
924
¥
669
¥
736
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305555
VP3.5x7EHN-M6
金属:標準
3.5×7
HNBR
¥
924
¥
669
¥
736
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305571
VP4x10EHN-M6
金属:標準
4×10
HNBR
¥
924
¥
669
¥
736
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305580
VP5x10EHN-M6
金属:標準
5×10
HNBR
¥
924
¥
669
¥
736
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305589
VP6x10EHN-M6
金属:標準
6×10
HNBR
¥
924
¥
669
¥
736
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305598
VP4x20EEP-M6
金属:標準
4×20
EPDM
¥
946
¥
679
¥
747
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305607
VP5x20EEP-M6
金属:標準
5×20
EPDM
¥
946
¥
679
¥
747
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305616
VP6x20EEP-M6
金属:標準
6×20
EPDM
¥
946
¥
679
¥
747
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305625
VP8x20EEP-M6
金属:標準
8×20
EPDM
¥
946
¥
679
¥
747
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305641
VP4x20EHN-M6
金属:標準
4×20
HNBR
¥
1,001
¥
719
¥
791
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305650
VP5x20EHN-M6
金属:標準
5×20
HNBR
¥
1,001
¥
719
¥
791
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305659
VP6x20EHN-M6
金属:標準
6×20
HNBR
¥
1,001
¥
719
¥
791
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305668
VP8x20EHN-M6
金属:標準
8×20
HNBR
¥
1,001
¥
719
¥
791
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305677
VP4x30EEP-M6
金属:標準
4×30
EPDM
¥
1,012
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305686
VP5x30EEP-M6
金属:標準
5×30
EPDM
¥
1,012
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305695
VP6x30EEP-M6
金属:標準
6×30
EPDM
¥
1,012
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305711
VP8x30EEP-M6
金属:標準
8×30
EPDM
¥
1,012
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305720
VP2x4ES-M6
金属:標準
2×4
シリコーン
¥
1,067
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305729
VP2x4ESE-M6
金属:標準
2×4
導電性シリコーン
¥
1,067
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305738
VP2x4ENE-M6
金属:標準
2×4
導電性NBR低抵抗タイプ
¥
1,067
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305747
VP3.5x7ES-M6
金属:標準
3.5×7
シリコーン
¥
1,067
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305756
VP3.5x7ESE-M6
金属:標準
3.5×7
導電性シリコーン
¥
1,067
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305765
VP3.5x7ENE-M6
金属:標準
3.5×7
導電性NBR低抵抗タイプ
¥
1,067
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305781
VP4x10ESE-M6
金属:標準
4×10
導電性シリコーン
¥
1,067
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305790
VP4x30EHN-M6
金属:標準
4×30
HNBR
¥
1,067
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305799
VP5x10ESE-M6
金属:標準
5×10
導電性シリコーン
¥
1,067
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305808
VP5x30EHN-M6
金属:標準
5×30
HNBR
¥
1,067
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305817
VP6x10ESE-M6
金属:標準
6×10
導電性シリコーン
¥
1,067
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305826
VP6x30EHN-M6
金属:標準
6×30
HNBR
¥
1,067
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305835
VP8x30EHN-M6
金属:標準
8×30
HNBR
¥
1,067
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305851
VP4x20ESE-M6
金属:標準
4×20
導電性シリコーン
¥
1,122
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305860
VP5x20ESE-M6
金属:標準
5×20
導電性シリコーン
¥
1,122
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305869
VP6x20ESE-M6
金属:標準
6×20
導電性シリコーン
¥
1,122
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305878
VP8x20ESE-M6
金属:標準
8×20
導電性シリコーン
¥
1,122
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305887
VP4x30ESE-M6
金属:標準
4×30
導電性シリコーン
¥
1,177
¥
849
¥
934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305896
VP5x30ESE-M6
金属:標準
5×30
導電性シリコーン
¥
1,177
¥
849
¥
934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305905
VP6x30ESE-M6
金属:標準
6×30
導電性シリコーン
¥
1,177
¥
849
¥
934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305921
VP8x30ESE-M6
金属:標準
8×30
導電性シリコーン
¥
1,177
¥
849
¥
934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305930
VP5x10EU-M6
金属:標準
5×10
ウレタン
¥
1,320
¥
949
¥
1,044
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305939
VP6x10EU-M6
金属:標準
6×10
ウレタン
¥
1,320
¥
949
¥
1,044
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305948
VP2x4EU-M6
金属:標準
2×4
ウレタン
¥
1,342
¥
959
¥
1,055
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305957
VP3.5x7EU-M6
金属:標準
3.5×7
ウレタン
¥
1,342
¥
959
¥
1,055
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60305966
VP4x20EU-M6
金属:標準
4×20
ウレタン
¥
1,441
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ