福昌
スパイラルホース
伸縮自在のコイル状のホース。使用中は絡みにくく、使用後は巻取り不要で片付けらくらくです。ご家庭の外壁洗浄や洗車、ガーデニングの水やりなどに便利にご使用いただけます。
用途にあわせて選べる5種の噴射口付き
セット内容
ホース、ノズル、蛇口アタッチメント
材質
EVA/PC/ABS/PP
耐熱温度(℃)
0~40
パターン
【噴射口】5パターン
耐水圧(MPa)
0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
散水範囲(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60299237
FS-790
410
7.5
7.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
60299246
FS-791
710
15
15
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください